FACOM KNIESLEUTEL 66A.14X15

66A - Scharnierende kniesleutel, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:66A.14X15
Rubix:10108665
EAN:3148516478597
FACOM KNIESLEUTEL 66A.14X15

Technische samenvatting

Opening14x15
Lengte237,5 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KNIESLEUTEL 66A.14X15


66A - Wrenches with metric articulated sockets
- Wrenches with articulated sockets: socket moves 180° for maximum accessibility.
- Socket held in position thanks to sprung brake.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Metric dimensions: from 6 to 32 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 10x11B x B1 [mm]: 15,0 x 16,5C x C1 [mm]: 18 x 18C1 [mm]: 18H x H1 [mm]: 26,0 x 26,0Br [mm]: 156L [mm]: 194,5L1 [mm]: 156[g]: 105

Sterke punten

• Scharnierende kniesleutel: de dop kan 180° gedraaid worden voor maximale toegankelijkheid.• De dop wordt door het remmen van een veer op zijn plaats gehouden.• 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.• Metrische maten: van 6 tot 32 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht223 g
Afmeting verpakking (D x B x H)240x25x25 mm
Gewicht verpakking223 g
Opening14x15
Lengte237,5 mm
Typedopsleutel
Afwerkingsatijn/chroom
36,19 excl. BTW
/ stuk
43,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen