ROEBUCK STEEKSLEUTEL 9/16 X 5/8 AF 187MM - 880076

STEEKSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:880076
Rubix:10524272
EAN:3660338335303
ROEBUCK STEEKSLEUTEL 9/16 X 5/8 AF 187MM - 880076
Technische samenvatting
Opening9/16x5/8
Lengte187 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK STEEKSLEUTEL 9/16 X 5/8 AF 187MM - 880076


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Van mat, uniform chroomvanadiumstaal.
Bestaat uit 2 verschillende koppen met verschillende openingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening9/16x5/8
Lengte187 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
206,50 excl. BTW
/ 50 stuks
249,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen