SMC BASISPLAAT ZZM08-04B

Uitwerpverdeelstuk met twee stations

Zie technische informatie

Referenties

SMC:ZZM08-04B
Rubix:05299311
EAN:3618035245067
SMC BASISPLAAT ZZM08-04B

Technische samenvatting

Productdetails : SMC BASISPLAAT ZZM08-04B


De ZM-serie is een serie alles-in-één venturi's, compleet met intern aanzuigfilter, uitlaatdemper, toevoer- en remkleppen en vacuümschakelaar. Het tweetraps mondstukontwerp verhoogt het zuigdebiet met 40% in vergelijking met eentraps venturi's, terwijl het compacte formaat de venturi's geschikt maakt voor vele toepassingen. De venturi's uit de ZM-serie hebben ook een krachtige vacuümdruk waardoor zeer snelle cyclustijden mogelijk zijn. Verkrijgbaar met stand-alone of schraagconfiguratie.
ZZM, Vacuum Ejector Manifold (Metric)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht254 g
Typebasis
Land van oorsprongJP
€ 54,10 excl. BTW
/ stuk
€ 65,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen