FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-HX 562028

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-S-M12G4-HX
Rubix:05119134
Fabrikant:562028
EAN:4052568056674
FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-HX 562028

Technische samenvatting

Materiaalpa, gegoten zink, vernikkelde plaat (behuizing);gegoten zink, vernikkeld (schroefslot);pur, fpm (afdichtingen);verguld (pincontacten)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-HX 562028


stekker NECU-S-M12G4-HX toegestane kabeldiameter=2,9 - 5,1 mm, toegestane afzonderlijke draaddiameter=>= 0,1 mm, gebaseerd op de norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), aansluitfrequentie=3, werkspanningsbereik wisselstroom=0 - 32 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa, gegoten zink, vernikkelde plaat (behuizing);gegoten zink, vernikkeld (schroefslot);pur, fpm (afdichtingen);verguld (pincontacten)
Aangepaste tariefcode85366990
14,38 excl. BTW
/ stuk
17,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen