SMC M12 (A) 5P SOK 5M 90 EX500-AP050-A
Voedingskabel met M12-connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EX500-AP050-A
Rubix:05274094
Fabrikant:00056469
EAN:3618036110708

Technische samenvatting
| Materiaal | pvc (mantel); zacht pbt (connector); fosforbrons met au-coating (contact); vernikkeld messing (karteling) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC M12 (A) 5P SOK 5M 90 EX500-AP050-A
De seriële interface-eenheid EX500 kan tot 64 solenoïden aansturen en is compatibel met SV1000/2000/3000/4000- en VQC1000/2000/4000-kleppen. Met de EX500 kunnen maximaal 4 klepblokken met elk maximaal 16 solenoïden worden aangesloten. Beschikbare protocollen zijn onder andere DeviceNet, CC-Link, Profibus-DP en Allen-Bradley Remote I/O.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pvc (mantel); zacht pbt (connector); fosforbrons met au-coating (contact); vernikkeld messing (karteling) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,18 excl. BTW
/ stuk
€ 29,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen