Referenties
Festo:NLFA-D-U14-K3-PP-P10
Rubix:A0717453
Fabrikant:8104286

Technische samenvatting
| Materiaal | pp (materiaal dat in contact komt met het medium); pa-versterkte schroefdop |
|---|
Productdetails : FESTO SCHROEFKOPPELING NLFA-D-U14-K3-PP-P10
NLFA-D-U14-K3-PP-P10 SCHROEFKOPPELIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pp (materiaal dat in contact komt met het medium); pa-versterkte schroefdop |
| Diameter buis | 3 mm |
| Type koppeling | rechte schroefkoppeling (buismontage met klemverbinding) |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Verbinding | unf1/4-28 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,12 excl. BTW
/ stuk
€ 8,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen