FESTO STEKKER NECU-L3G8-C2-IS 565709

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-L3G8-C2-IS
Rubix:05127318
Fabrikant:565709
EAN:4052568100063
FESTO STEKKER NECU-L3G8-C2-IS 565709

Technische samenvatting

Materiaalpa (behuizing);koperlegering vertind (pincontact)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECU-L3G8-C2-IS 565709


stekker NECU-L3G8-C2-IS Montagepositie = elke, verbindingsfrequentie = 100, werkspanningsbereik DC = 0 - 30 V, overspanningssterkte = 4 kV, toelaatbare stroombelasting bij 40°C = 12 A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa (behuizing);koperlegering vertind (pincontact)
Aangepaste tariefcode85366990
31,68 excl. BTW
/ stuk
38,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen