Referenties
Festo:NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
Rubix:A0368706
Fabrikant:8158794
EAN:4052568599218

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10 8158794
NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10 INSTEEKKOPPELIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt; pom; nbr; hooggelegeerd roestvast staal |
| Diameter buis | 12 mm |
| Type koppeling | rechte insteekkoppeling (push-pull principe), reduceer 12 mm → 10 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | rechtdoor verbinding voor persluchtslang: poort 1 ø12 mm en poort 2 ø10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen