Referenties
Metabo:7876193978
Rubix:A0217176
Fabrikant:7876193978
EAN:4003665288871

Productdetails : METABO BUISSTUK RS 15 G 1/2 7876193978
Buisstuk (7876193978)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof |
| Diameter buis | 15 mm |
| Type koppeling | steekverbinding (rs 15 g 1/2) |
| Verbinding | g 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,70 excl. BTW
/ stuk
€ 9,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen