FESTO STEKKERBUS KDV-PK-2 244937

Stekkerbus KDV-PK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KDV-PK-2
Rubix:06145804
Fabrikant:244937
EAN:4052568045746
FESTO STEKKERBUS KDV-PK-2 244937

Technische samenvatting

Materiaalpom (huisvesting); messing (nippel); aluminium (oognoot)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKERBUS KDV-PK-2 244937


Stekkerbus KDV-PK-2 voor meervoudige koppeling van kunststofslangen, inw. 2, 3 en 4 mm. Nominale diameter=1,5 mm, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Pneumatische aansluiting=voor slang buitendiameter 3 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2,47 g
Materiaalpom (huisvesting); messing (nippel); aluminium (oognoot)
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
1,98 excl. BTW
/ stuk
2,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen