SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H08-00

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2H08-00
Rubix:05284770
Fabrikant:00766594
EAN:3618036036305
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H08-00
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H08-00


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Straight Union.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38 g
Materiaalrvs
Aansluiting 18 mm
Aansluiting 214 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,81 excl. BTW
/ stuk
4,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden