FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/2-12 153115

Doorvoerinsteekkoppeling QST

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QST-1/2-12
Rubix:06143400
Fabrikant:153115
EAN:4052568032081
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/2-12 153115
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/2-12 153115


T-insteekschroefkoppeling QST-1/2-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56x53x23 mm
Logistiek gewicht80 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,17 excl. BTW
/ stuk
8,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden