Referenties
Festo:NPQR-H-Q8-E
Rubix:05119675
Fabrikant:8085731
EAN:4052568455095




Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing, beschermring, ontgrendelingsring, moer, slangklem); fpm (slangafdichting); ppsu (drukrings) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING NPQR-H-Q8-E 8085731
Gebruik in gebieden met hogere drukbereiken en vochtigheid. Slang PUN-H-SF is bestand tegen knikken en hydrolyse en is geschikt voor watertoepassingen.
Sterke punten
•Roestvrijstalen push-in fitting
Maximale corrosiebestendigheid CRC4 en chemische bestendigheid
Maximale corrosiebestendigheid CRC4 en chemische bestendigheid
Toepassingen
Water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing, beschermring, ontgrendelingsring, moer, slangklem); fpm (slangafdichting); ppsu (drukrings) |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | npqr |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,60 excl. BTW
/ stuk
€ 47,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen