SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T16-03S

Tee

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2T16-03S
Rubix:05284994
Fabrikant:KQB2T16-03S
EAN:3618036033168
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T16-03S

Technische samenvatting

Materiaalc3604 chemisch vernikkeld (connectorbehuizing); roestvrij staal 316 (elleboogbehuizing); fkm (afdichting)
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T16-03S


Compact en lichtgewicht, de KQB2 one-touch fitting gebruikt standaard vernikkelde messing onderdelen. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2 fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. De configuratievariaties zijn uitgebreid tot 17 modellen. Toepasbare buismaten zijn +3,2 tot +16 en 1/8" tot 1/2". Serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G aansluitschroefdraad.

Sterke punten

•Compact and light weight
Grease-free
Applicable tube material: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane, polyolefin
Electroless nickel plated

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604 chemisch vernikkeld (connectorbehuizing); roestvrij staal 316 (elleboogbehuizing); fkm (afdichting)
Aansluiting 13/8
Aansluiting 216
€ 36,52 excl. BTW
/ stuk
€ 44,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen