Referenties
Kipp:K0406.300301
Rubix:A0926302
EAN:4059245154807



Productdetails : KIPP STELRING 3 BUITENDIAMETER 7 K0406.300301
Grondstof: Staal.Uitvoering: blank.Bestelvoorbeeld: K0406.100301Opmerking: Vorm A: met draadstift DIN 553 (sleuf) Vorm E: met draadstift DIN 914 (binnenzeskant)Tekeningverwijzing: 1) tweede draadstift vanaf D1 ≥ 70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1,2 g |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 7 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen