KL.45H STELSCHROEF KRT GEKARTELD BZK D916 M4X5
Stelschroef met binnenzeskant en gekarteld kratereind DIN ~916 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07890.040.005
Rubix:08132525
EAN:8715492166777

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF KRT GEKARTELD BZK D916 M4X5
Stelschroef met binnenzeskant en gekarteld kratereind DIN ~916 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,3 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen