SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X14
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT6X14EFA4
Rubix:A0824522
Fabrikant:402746 14
EAN:4043377072351


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X14
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
14 mm