SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X35

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT6X35EFA2
Rubix:08254333
Fabrikant:402826 35
EAN:4043377073648
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X35

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X35


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 20,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking