Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-50-M8-E
Rubix:A0557027
Fabrikant:DIN 6336-NI-50-M8-E
EAN:4045525795884



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-NI-50-M8-E
Sterknoppen, Roestvrij Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 173 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,71 excl. BTW
/ stuk
€ 33,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
