SKF SYWK 505 Y LAGERHUIS FOODLINE

Behuizing voor inzetlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SYWK 505 Y
Rubix:03477300
Fabrikant:442910
EAN:7316574913305
SKF SYWK 505 Y LAGERHUIS FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter52 mm
Materiaalcomposiet (skf food line)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SYWK 505 Y LAGERHUIS FOODLINE


Kussenlagers (plummerblokken) zijn ontworpen voor het opnemen van een insteeklager. Lagers van composietmaterialen zijn licht van gewicht maar robuust en hebben een uitstekende corrosiebestendigheid. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen rechtstreeks op een steunvlak worden vastgeschroefd.

Sterke punten

•Uitstekende corrosiebestendigheid
Bestand tegen hoge en lage temperaturen
Lichtgewicht
Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht135,4 g
Binnendiameter52 mm
Materiaalcomposiet (skf food line)
Hoogte70,5 mm
Lengte134 mm
Lagertypey-lagerinzet (yar-serie, diepgroefkogellagerinzet)
Type lagerunitplummerblok (pillow block) behuizing
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Vorm behuizinglang
Buitendiameter52 mm
Breedte32 mm
Ashoogte36,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105,5 mm
Bekledinggeen
Bouwvormbevestiging met twee bouten
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Aantal schroefgaten voor bevestigingselementen2
Nasmeeropeningnee
Aangepaste tariefcode84839020
€ 24,05 excl. BTW
/ stuk
€ 29,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen