Referenties
INA:PB12-XL
Rubix:03121702
Fabrikant:0008291530000
EAN:4012802792966


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 68 mm |
| Ashoogte | 2,6 mm |
Documenten
Productdetails : INA PB 12 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingen PB, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 68 mm |
| Ashoogte | 2,6 mm |
| Materiaal | stalen plaat |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 85,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9,5 mm |
| Hoogte | 43,2 mm |
| Lengte | 85,7 mm |
| Serie | pb..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Breedte | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,81 excl. BTW
/ stuk
€ 40,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen