INA RSHE 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RSHE35-XL-N
Rubix:03120736
Fabrikant:0947164390000
EAN:4054372555022
INA RSHE 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RSHE 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PSHE wordt geleverd met het lager GRAE-NPPB en RSHE met GE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager45 mm
Buitendiameter55 mm
Hoogte93 mm
Lengte103 mm
Seriershe..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Breedte27 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,82 excl. BTW
/ stuk
117,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen