Referenties
FAG:UCP212-38-J7
Rubix:03128010
Fabrikant:0812164910000
EAN:4047643261432


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
Productdetails : FAG UCP 212-38 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4600 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
| Materiaal | gietijzer met vlokkengrafiet |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 138 mm |
| Klemmen | 25,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | plummerblok (lange voet), schroefbevestigd |
| Hoogte | 138 mm |
| Lengte | 241 mm |
| Afdichting | rsr seals (nbr) with flinger |
| Smering | vet, hersmeerbaar (smeeropening m6) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Breedte | 241 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,80 excl. BTW
/ stuk
€ 285,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen