Referenties
SKF:SY 1.1/2 TF
Rubix:03049698
Fabrikant:27240
EAN:7316577752772


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135,5 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : SKF SY 1.1/2 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,2x175x38,1 mm |
| Logistiek gewicht | 1879,2 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135,5 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30700 N |
| Breedte | 54,2 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,83 excl. BTW
/ stuk
€ 76,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden