SKF SYF 40 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

SKF Verticale kogellagereenheden SYF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SYF 40 FM
Rubix:03078507
Fabrikant:74457
EAN:7316570416299
SKF SYF 40 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten88,9 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SYF 40 FM KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits met korte basis bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een smalle binnenring die op de as vastgezet wordt door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Geschikt voor zware ladingen in verschillende richtingen
- Sterk
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,7x116x80 mm
Logistiek gewicht1679 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten88,9 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager43,2 mm
Buitendiameter116 mm
Hoogte99 mm
Lengte116 mm
Seriesyf
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Breedte48 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 88,36 excl. BTW
/ stuk
€ 106,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden