Referenties
SNR:SESP209
Rubix:0399104164
EAN:3413529500789




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Productdetails : SNR SESP 209 N KOGELLAGERBLOK RVS
roestvrijstalen gegoten behuizing, roestvrijstalen insteekkogellager met excentrische borgring, enkele lipafdichting, voedingsvet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x110x60 mm |
| Logistiek gewicht | 2630 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 43,7 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Klemmen | 54 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | voet met 2 bouten |
| Hoogte | 54 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Smering | kan opnieuw worden gesmeerd |
| Serie | sesp200 |
| Gewicht | 2,67 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Breedte | 30,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,61 excl. BTW
/ stuk
€ 395,20 incl. BTW
- Verwachte levertijd wordt bevestigd
Neem contact op met een vestiging