Referenties
SKF:SY 1. FM
Rubix:03475864
Fabrikant:74191
EAN:7316576615283


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
Productdetails : SKF SY 1 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41,5x130x25,4 mm |
| Logistiek gewicht | 725 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Hoogte | 25,4 mm |
| Breedte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,81 excl. BTW
/ stuk
€ 72,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen