Referenties
INA:RASE35-XL-FA164
Rubix:A0543323
Fabrikant:0947167900000
EAN:4054372555190


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 35 mm |
Documenten
Productdetails : INA RASE 35 XL/FA164 KOGELLAGERBLOK STAAND
Flenslagerblok RASE..-XL-FA164, gietijzer RIBB ASE SAO AK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 35 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 45 mm |
| Buitendiameter | 93 mm |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 163 mm |
| Serie | rase..-xl-fa164 |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 512,93 excl. BTW
/ stuk
€ 620,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen