FAG UCPA 208 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UCPA208-J7
Rubix:03129350
Fabrikant:0822290660000
EAN:4054366899873
FAG UCPA 208 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten84 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UCPA 208 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden UCPA, gietijzeren behuizing, met korte basis, radiale insert lager met grub schroeven in binnenring, RSR afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1997 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten84 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter100 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvormlagerblok met korte voet (2-bouten)
Hoogte100 mm
Lengte116 mm
Afdichtingsealed on both sides (double‑lip seal with steel flinger)
Smeringvet; bijsmeerbaar via vetnippel (toepasselijke vetnippel: a-1/4-28unf)
Serieucpa
Gewicht1,91 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Breedte54 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,85 excl. BTW
/ stuk
159,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen