INA RASEA 50 XL/N KOGELLAGERBLOK

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RASEA 50-XL-N
Rubix:A0229503
Fabrikant:0000928940000
EAN:4054372951824
INA RASEA 50 XL/N KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RASEA 50 XL/N KOGELLAGERBLOK


Plummer blokhuis eenheden RASEA, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met adaptermouw, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager40 mm
Buitendiameter90 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Bouwvormdoorlopende bout
Hoogte115 mm
Lengte200 mm
Afdichtingr-seals on both sides (lip seals)
Smeringnasmeerbaar
Serierasea..-xl-n
Gewicht2,54 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Breedte54 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
256,11 excl. BTW
/ stuk
309,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen