FAG UKP 208 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:-T-UKP208
FAG:UKP208-J7
Rubix:03128063
Fabrikant:0812153710000
EAN:4047643261968
FAG UKP 208 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG UKP 208 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingen UKP, gietijzeren behuizing, met lange basis, radiale insert lager met adaptermouw, RSR afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2040 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager46 mm
Buitendiameter98 mm
Klemmen46 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Bouwvormvergrendeling met adapterhuls; 2-bout lagerblok (lange voet)
Hoogte98 mm
Lengte184 mm
Afdichtingrsr seals
Smeringvooraf ingevet (standaardvet), opnieuw te smeren — smeernippel meegeleverd
Serieukp
Gewicht1,92 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Breedte54 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 149,60 excl. BTW
/ stuk
€ 181,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen