Groefkogellager INA G209-NPP-B, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:G209-NPP-B
Rubix:A0693225
Fabrikant:0009744710000
EAN:4064327886552
INA G 209 NPP/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA G 209 NPP/B INSERT KOGELLAGER


Plummer blok behuizingseenheid G2..-NPP-B, geribbelde plaat PB

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht370 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serieg2..-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 79,56 excl. BTW
/ stuk
€ 96,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen