INA RSAO 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RSAO30-XL
Rubix:03120712
Fabrikant:0009451880000
EAN:4012802803419
INA RSAO 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten140 mm
Ashoogte50 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RSAO 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RSAO, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten140 mm
Ashoogte50 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager50 mm
Buitendiameter51 mm
Diameter bevestigingsgaten17,5 mm
Hoogte95 mm
Lengte180 mm
Seriersao..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
Breedte50 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
149,64 excl. BTW
/ stuk
181,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen