SKF SY 1.15/16 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
SY Staande Kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SY 1.15/16 FM
Rubix:03040008
Fabrikant:109564
EAN:7316576613845


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,21 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 165 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SY 1.15/16 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2710 g |
| Binnendiameter | 49,21 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 165 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 30,2 mm |
| Buitendiameter | 62,51 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 114 mm |
| Lengte | 203 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 2,65 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 54 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,83 excl. BTW
/ stuk
€ 149,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen