INA PASEY 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PASEY40-XL-N
Rubix:03120610
Fabrikant:0945131200000
EAN:4054372514180
INA PASEY 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138,25 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PASEY 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PASEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138,25 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgrijs gietijzer (vlokgrafietgietijzer)
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter80 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvormlange voet, 2-bout uitvoering
Hoogte99 mm
Lengte179 mm
Afdichtingseals on both sides (p seals / lip seal)
Smeringnagesmeerbaar; getapte smeeropening; fag arcanol-multi2 of gelijkwaardig aan nlgi #2
Seriepasey..-xl-n
Gewicht1,75 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,63 excl. BTW
/ stuk
91,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden