Referenties
PTN:UCP214
Rubix:A0407414
Fabrikant:893661
EAN:3660338461187





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCP 214 KOGELLAGERBLOK STAAND
Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 74,6 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 25 mm |
| Bouwvorm | 2-bout lagerblok (lange voet), inzet met stelboutvergrendeling |
| Hoogte | 155 mm |
| Lengte | 266 mm |
| Afdichting | nitrile rubber seal with external flinger (slinger) |
| Smering | bijvulbaar met vet via externe vetnippel m10x1 |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62200 N |
| Breedte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,90 excl. BTW
/ stuk
€ 101,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden