Referenties
INA:PASEY50-XL-N
Rubix:03120614
Fabrikant:0945710580000
EAN:4054372845185


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 158 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : INA PASEY 50 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden PASEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 158 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (astm a48 class 30) |
| Totale breedte lager | 54 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Bouwvorm | schroefmontage (sleufmontage) |
| Hoogte | 115 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Afdichting | lip seal (3‑piece construction: rubber sealing lip between two steel plates) |
| Smering | wordt geleverd met initiële lithiumbasisvet; kan via de behuizing worden nagevet (smeerdraad m6) |
| Serie | pasey..-xl-n |
| Gewicht | 2,62 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Breedte | 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,85 excl. BTW
/ stuk
€ 124,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden