Referenties
INA:PSHE50-XL-N
Rubix:03120636
Fabrikant:0096448650000
EAN:4012802836219


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : INA PSHE 50 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden PSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Sterke punten
PSHE geleverd met lager GRAE-NPPB en RSHE met GE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 54 mm |
| Buitendiameter | 69 mm |
| Hoogte | 115 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | pshe..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Breedte | 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,30 excl. BTW
/ stuk
€ 155,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden