Referenties
SKF:SYWK 35 YTH
Rubix:03078558
Fabrikant:443861
EAN:07316574924400


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SYWK 35 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,9x164x35 mm |
| Logistiek gewicht | 718,2 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 46,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 6 mm |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 164 mm |
| Serie | sywk |
| Gewicht | 0,71 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,62 excl. BTW
/ stuk
€ 235,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen