Referenties
INA:PSHE60-XL-N
Rubix:03120640
Fabrikant:0947314110000
EAN:4054372939044


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
Documenten
Productdetails : INA PSHE 60 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Radiaal insteekkogellager met excentrische borgring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 84 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Serie | pshe |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,11 excl. BTW
/ stuk
€ 242,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden