SKF SY 35 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SY 35 TF/VA201
Rubix:03475938
Fabrikant:114773
EAN:7316571382456
SKF SY 35 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten133 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SY 35 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en voor met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,9x160x35 mm
Logistiek gewicht1561 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten133 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager42,9 mm
Buitendiameter46,1 mm
Klemmen25,4 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Hoogte93 mm
Lengte160 mm
Afdichtingberührungslose abdichtung (deck-/schutzscheiben) beidseitig am lager; keine abdichtung an der einheit
Seriesy
Gewicht1,45 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15302 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Breedte45 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
€ 247,08 excl. BTW
/ stuk
€ 298,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen