SKF SY 60 WF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 60 WF
Rubix:03073832
Fabrikant:74337
EAN:7316570517064
SKF SY 60 WF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Ashoogte69,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 60 WF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76,8x240x120 mm
Logistiek gewicht4747 g
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Ashoogte69,9 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager77,8 mm
Buitendiameter75,64 mm
Hoogte137,5 mm
Lengte240 mm
Seriesy
Gewicht4,75 kg
Aantal gaten2
Breedte60 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
174,95 excl. BTW
/ stuk
211,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden