Referenties
RHP:UCP213D1
Rubix:03498798
Fabrikant:UCP213D1 N
EAN:00029176543760


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 203 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
Productdetails : RHP UCP 213 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND
Kussenblok NSK
Toepassingen
Normale technische lagertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5700 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 203 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 203 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 25 mm |
| Bouwvorm | 2-boutvoet |
| Hoogte | 151 mm |
| Lengte | 265 mm |
| Afdichting | contact seals |
| Smering | opnieuw te smeren |
| Serie | ucp/ucpx |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57500 N |
| Breedte | 265 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,83 excl. BTW
/ stuk
€ 347,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen