Referenties
Timken:SUCSP208/F
Rubix:A0029703
Fabrikant:SUCSP208/F
EAN:0013992247056


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 137 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSP 208/F KOGELLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSP208/F is een corrosiebestendig kogellagerblok met giet RVS lagerhuis en schroefklemvergrendeling. Geschikt voor 40 mm boring en bedoeld voor montage met twee bouten.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 137 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | giet roestvast staal (rvs) |
| Totale breedte lager | 21 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Klemmen | 8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | twee-bout lagerhuis (pillow block), schroefklemvergrendeling |
| Hoogte | 97 mm |
| Lengte | 184 mm |
| Afdichting | dubbel-lip nitrilrubberen afdichting met beschermende slinger |
| Smering | standaard foodsafe vet |
| Serie | corrosiebestendige gemonteerde kogellagers met lagerhuis (schroefklemvergrendiging) |
| Gewicht | 2 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Breedte | 49,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,42 excl. BTW
/ stuk
€ 517,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen