RHP SL 65 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SL65
Rubix:03304828
Fabrikant:SL65 R
EAN:00747023032853
RHP SL 65 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten241,5 mm
Ashoogte82,55 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SL 65 KOGELLAGERBLOK STAAND


Standaardserie, lage hartafstand van de as, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SL65 - RHP gietijzeren kussenblok - 65 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9140 g
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten241,5 mm
Ashoogte82,55 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager77,8 mm
Buitendiameter130 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Hoogte165,5 mm
Lengte286 mm
Seriesl
Gewicht11,6 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Breedte74 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
361,00 excl. BTW
/ stuk
436,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen