SNR UCPE 213 KOGELLAGERBLOK

Zelfrichtend lager

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCPE213
Rubix:A0485004
EAN:3413529526987
SNR UCPE 213 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Ashoogte79,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCPE 213 KOGELLAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, radiaal inzetkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)280x155x81 mm
Logistiek gewicht6550 g
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Ashoogte79,4 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager65,1 mm
Buitendiameter120 mm
Diameter bevestigingsgaten22 mm
Bouwvormlagerblok (montage van boven en onder)
Hoogte156 mm
Lengte260 mm
Afdichtingosłonięte z obu stron (z pierścieniem odśrodkowym)
Smeringvet (hervetbaar), vetnippel r1/8'
Serieucpe200
Gewicht6,36 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Breedte65,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
146,88 excl. BTW
/ stuk
177,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen