INA RASE 60 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RASE60-XL-N
Rubix:03120664
Fabrikant:0945700000000
EAN:4054372845123
INA RASE 60 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten190 mm
Ashoogte69,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RASE 60 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PASE wordt geleverd met Lager GRAE-NPPB, PASEY met GAY-NPPB, RASE met GE-KRRB, RASEY met GYE-KRRB en TASE met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten190 mm
Ashoogte69,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager60 mm
Buitendiameter84 mm
Hoogte140 mm
Lengte240 mm
Serierase..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Breedte42 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
247,60 excl. BTW
/ stuk
299,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden