INA RSHE 25 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RSHE25-TV-VA-FD
Rubix:A0548010
Fabrikant:0964200060000
EAN:4064327628053
INA RSHE 25 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RSHE 25 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP


Stehlagerblokken, FD-ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalwitte kunststof behuizing; lager: roestvrij staal (va)
Totale breedte lager36,5 mm
Buitendiameter36,5 mm
Klemmen31 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Bouwvormvan onderen (basisbevestiging met 2 bouten)
Hoogte73,5 mm
Lengte76,2 mm
Afdichtingrsr contact seal (bearing) with flinger shield; open protecting cap available
Smeringgevuld met voedselgeschikt smeervet (fa107); voorzien van hervettingsmogelijkheid (1/4'-28 unf)
Seriershe..-tv-va-fd
Gewicht0,35 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14020 N
Breedte39,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
168,68 excl. BTW
/ stuk
204,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen