Referenties
INA:RASE55-XL
Rubix:03120662
Fabrikant:0009394630000
EAN:4012802804577


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 176 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RASE 55 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 176 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 76 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Hoogte | 124,5 mm |
| Lengte | 222 mm |
| Serie | rase..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,55 excl. BTW
/ stuk
€ 194,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen