Referenties
Vervangen ref.:NATR 20 PPA
SKF:NATR 20 PP
Rubix:03042297
EAN:7316577724809

Productdetails : SKF NATR 20 PP STEUNROL
Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. Een smeeropening in de binnenring vergemakkelijkt het nasmeren.
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | natr |
| Materiaal | lagerstaal |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16800 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,27 excl. BTW
/ stuk
€ 85,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
